Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - AC-MAX KIT-Steuerplatine für2 Türen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - AC-MAX KIT-Steuerplatine für2 Türen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09334

  • Max. Anzahl der Türen - 2

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Kontrolleinheit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093345

Sonepar Artikelnummer

121393886

Hersteller Artikelnummer

FPVT09334

Hersteller Typ

FPVT09334

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09334

Max. Anzahl der Türen:

2

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Kontrolleinheit

Vernetzbar:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.210 kg

Ersatzteil: Printplatte für Türcontroller-Kit für 2 Türen, Systemtechnologie: AC-MAX,