Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - AC-MAX KIT-Steuerplatine für4 Türen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - AC-MAX KIT-Steuerplatine für4 Türen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09335

  • Max. Anzahl der Türen - 4

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Standalone - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093352

Sonepar Artikelnummer

121393887

Hersteller Artikelnummer

FPVT09335

Hersteller Typ

FPVT09335

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09335

Max. Anzahl der Türen:

4

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

Nein

PC-Anbindung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.220 kg

Ersatzteil: Printplatte für Türcontroller-Kit für 4 Türen, Systemtechnologie: AC-MAX,