Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - AC-MAX USB PC-Zutritts- kartenleser MIFARE

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - AC-MAX USB PC-Zutritts- kartenleser MIFARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5204

  • Ausführung - Chipkarte

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299052045

Sonepar Artikelnummer

121249478

Hersteller Artikelnummer

F5204

Hersteller Typ

F5204

Hersteller Artikel Nr.:

F5204

Ausführung:

Chipkarte

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Kartenlesestick KEY3-USB zum Einlesen von ISO/IEC 14443A MIFARE Classic 13,56 MHz-Karten in die AC-MAX-Zentrale, Inklusive Tischhalterung, Abmessungen Stick (B x H x T): 33 x 88 x 12 mm, Abmessung Tischhalterung (D x H): 45 x 11,5 mm, Farbe: schwarz, System: AC-MAX,