FERMAX - AC-MAX Zentrale mit Türcontroller für 2 Zutritte, Netzgerät 12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5223
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Montageart - Aufputz
Ausführung - Kontrolleinheit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052236
Sonepar Artikelnummer
120963996
Hersteller Artikelnummer
F5223
Hersteller Typ
F5223
Hersteller Artikel Nr.:
F5223
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Kontrolleinheit
Vernetzbar:
Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
12 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84717020
Gewicht:
0.001 kg


