FERMAX - AC-MAX Zentrale mit Türcontroller für 4 Zutritte, Netzgerät 12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5224
Max. Anzahl der Türen - 4
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Vernetzbar - Ja
PC-Anbindung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052243
Sonepar Artikelnummer
120963997
Hersteller Artikelnummer
F5224
Hersteller Typ
F5224
Hersteller Artikel Nr.:
F5224
Max. Anzahl der Türen:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
12 V
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84717020
Gewicht:
0.001 kg


