FERMAX - ADS-Türlautsprecher f.Briefkästen und Fremdtürstationen (99318)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPVT09623
Ausführung - Audiomodul
Farbe - sonstige
Unterputzmontage - Ja
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299096230
Sonepar Artikelnummer
121151655
Hersteller Artikelnummer
FPVT09623
Hersteller Typ
FPVT09623
Hersteller Artikel Nr.:
FPVT09623
Ausführung:
Audiomodul
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
18 V
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.180 kg


