FERMAX - Anschaltrelais, 230 Volt Ausgangs spannung - spez.für VDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPVT02438
Funktion - signalieren
Installationstechnik - Bus-System
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299024387
Sonepar Artikelnummer
120035757
Hersteller Artikelnummer
FPVT02438
Hersteller Typ
FPVT02438
Hersteller Artikel Nr.:
FPVT02438
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Rufanschaltrelais zur Ansteuerung von externen 230V Signalgeräten, Ansteuerung über 2 Adern von VDS Telefonen/ Videomonitore, Spannungsversorgung: 230V, Schaltspannung: die 230V werden durchgeschalten (kein potentialfreier Schaltkontakt), nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitore geeignet, wird ein potentialfreier Schaltkontakt benötigt, so muss ein zusätzliches 230V Relais z. B. 800/230 verwendet werden, Maße BxHxT:62x85x20mm, System: VDS, Farbe grau