FERMAX - AP-Gehäuse mit Regendach aus Edelstahl, Maße (B x H x T): 155 x 293 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AX1PL01
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120963862
Hersteller Artikelnummer
AX1PL01
Hersteller Typ
AX1PL01
Hersteller Artikel Nr.:
AX1PL01
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


