Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - AP-Gehäuse, Silber, Größe 5 (BxHxT): 130x246x33

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - AP-Gehäuse, Silber, Größe 5 (BxHxT): 130x246x33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7065

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299070650

Sonepar Artikelnummer

120306166

Hersteller Artikelnummer

F7065

Hersteller Typ

F7065

Hersteller Artikel Nr.:

F7065

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: passend für Türstationen der Serien Skyline, Cityline, Material: eloxiertes Aluprofil, verchromten Abschlussleisten, 1-reihig, Größe 5, Abmessungen (B x H x T): 130 x 246 x 33 mm, Farbe: Alu-Chrom,