Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Audio/Video Netzgerät, VDS 240Vac/18Vdc-1,5A, TE6

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Audio/Video Netzgerät, VDS 240Vac/18Vdc-1,5A, TE6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F4812

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299048123

Sonepar Artikelnummer

120353576

Hersteller Artikelnummer

F4812

Hersteller Typ

F4812

Hersteller Artikel Nr.:

F4812

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Stromart:

DC

Breite in Teilungseinheiten:

6

Serviceanzeigen:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Netzgerät zur Speisung von Audio- und Videosprechanlagen zur Versorgung folgender Systeme: 8+n+Koax (Video), VDS (Audio und Video), LED Anzeige für Überlast und Kurzschluss, Input: 240V, Output: 18V DC / 1,5A, für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 6TE,