FERMAX - Audio/Video Netzgerät, VDS 240Vac/18Vdc-1,5A u. 12VAC/1,5A, TE10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F4810
Anwendung - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299048109
Sonepar Artikelnummer
120306056
Hersteller Artikelnummer
F4810
Hersteller Typ
F4810
Hersteller Artikel Nr.:
F4810
Anwendung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Stromart:
DC
Breite in Teilungseinheiten:
10
Serviceanzeigen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


