FERMAX - Aufputzgehäuse mit Regendach für Türstation Größe 2 136x157x65/85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7062GH
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120398438
Hersteller Artikelnummer
F7062GH
Hersteller Typ
F7062GH
Hersteller Artikel Nr.:
F7062GH
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
135 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


