Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Ausgleichsplatte, 1-reihig, Gr.2 ALU silber (BxH): 225x310

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Ausgleichsplatte, 1-reihig, Gr.2 ALU silber (BxH): 225x310

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F8252

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299082523

Sonepar Artikelnummer

120133064

Hersteller Artikelnummer

F8252

Hersteller Typ

F8252

Hersteller Artikel Nr.:

F8252

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Dient zur Abdeckung größerer Aussparungen bzw. Verdecken von Stemm- oder Verputzarbeiten, passend für Türstationen der Serien Syline, Cityline, Classic, 1-reihig, Material: eloxiertes Aluprofil, Größe 2, Abmessungen (B x H x T): 255 x 310 x 5 mm, Farbe: Alu-Chrom,