Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - BEGEH Elektronisches Postschloss 2022 mit Basic- und Security-Modus, Einbau

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - BEGEH Elektronisches Postschloss 2022 mit Basic- und Security-Modus, Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PP100S22

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85177900

  • Gewicht - 0.154 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121024556

Hersteller Artikelnummer

PP100S22

Hersteller Typ

PP100S22

Hersteller Artikel Nr.:

PP100S22

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.154 kg

Begeh Transponder-Leser zum Einsetzen in Türstationen mit Postschlossstanzung mit eigenem Masterkey (im Lieferumfang enthalten) zur Programmierung; potfreier Wechselkontakt auf abgesetzter Steuereinheit; Auslieferungszustand im BASIC-MODUS, bis auf BAU CARD sind alle Gruppen für den Zutritt berechtigt. Änderung auf SECURITY-MODUS mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften zum BASIC-MODUS: bis zu 33 Anwendergruppen pro Region: der Kunde entscheidet über Sperrberechtigungen, Ablaufdatum der Anwender-Cards, Sperren von Anwender-Cards, Berechtigen von Einzelberechtigungskarten, Protokoll letzter Zutritte; Spannungsversorgung: 8-24VAC / 10-30VDC; Kontaktbelastung: 24VAC / 30VDC, 1A; Schutzart: IP 21; Abmessungen Leser (B x H x T): 60,8 x 26 x 8,7 mm; Länge des Antennenkabels: 300 mm; Abmessungen der Schalteinheit (B x H x T): 52 x 52 x 19 mm; Farbe: Schwarz;