Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CAC-Schnittstelle, RS232 auf TCP-/IP

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CAC-Schnittstelle, RS232 auf TCP-/IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT01087

  • Dienst Primärseite - RS-232

  • Anschlussart Primärseite - D-Sub-Buchse 9-polig

  • Bidirektional - Ja

  • Dienst Sekundärseite - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299010878

Sonepar Artikelnummer

120305936

Hersteller Artikelnummer

FPVT01087

Hersteller Typ

FPVT01087

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT01087

Dienst Primärseite:

RS-232

Anschlussart Primärseite:

D-Sub-Buchse 9-polig

Bidirektional:

Ja

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

CAC-Schnittstelle, RS232 auf TCP-/IP, Stromversorgung über beiliegenden 12VDC Adapter, Verbindung mit der Zentraleinheit über F24661. RJ49-Verbindung ins Ethernet. S-232-Portal für die direkte PC-Verbindung.