FERMAX - Cityline AUDIO Türstation, VDS 4 Einfachtaster, silber, Gr4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F70743
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - Bus-System
Einbauhöhe - 199 mm
Einbaubreite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299707433
Sonepar Artikelnummer
120398450
Hersteller Artikelnummer
F70743
Hersteller Typ
F70743
Hersteller Artikel Nr.:
F70743
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
Bus-System
Einbauhöhe:
199 mm
Einbaubreite:
130 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176920


