Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Cityline Audio VDS Lautsprecher 1 Einfach- od. 1 Doppeltaste ausbrechbar

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Cityline Audio VDS Lautsprecher 1 Einfach- od. 1 Doppeltaste ausbrechbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT06966

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299069661

Sonepar Artikelnummer

120351954

Hersteller Artikelnummer

FPVT06966

Hersteller Typ

FPVT06966

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT06966

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

FERMAX Cityline Audio VDS Lautsprecher 1 Einfach- od. 1 Doppeltaste ausbrechbar