FERMAX - Cityline Codetastatur für Renz Briefkästen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7454
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - Silber
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299074542
Sonepar Artikelnummer
120306232
Hersteller Artikelnummer
F7454
Hersteller Typ
F7454
Hersteller Artikel Nr.:
F7454
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Funktionsmodul zum Einsetzen in Fremdtürstationen wie Renz Briefkästen mit folgenden Merkmalen: für 4-6 stellige Zahlenkombinationen, zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten),- 2 Relais on board, Schaltspannung: max. 24V, 1A, Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige, Tasten blau LED hinterleuchtet, Version 2, Für Bolzen-/Schraubmontage, Inklusive Zubehör wie Dichtung, Montageart: Einbau


