Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Cityline Duox Audiolautsprecherfür Tastatur, v3.0/24V

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Cityline Duox Audiolautsprecherfür Tastatur, v3.0/24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09322

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Mit Infoschild - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093222

Sonepar Artikelnummer

121393883

Hersteller Artikelnummer

FPVT09322

Hersteller Typ

FPVT09322

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09322

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Mit Display:

Nein

Mit Farbdisplay:

Nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.320 kg

Ersatzteil: Cityline Audiolautsprecher für digitale Anwahl, 18 V, V3.0, Geeignet für Türstationen mit Anwahl über Tastatur (Direct Türstation) oder über Display (Display VDS, Digital Türstation), Systemtechnologie: DUOX,