Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Cityline Duox plus Audiolautsprecfür Tastatur

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Cityline Duox plus Audiolautsprecfür Tastatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09347

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsart - Tipptaster

  • Mit Abdeckung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093475

Sonepar Artikelnummer

121393891

Hersteller Artikelnummer

FPVT09347

Hersteller Typ

FPVT09347

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09347

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Einbau

Betriebsart:

Tipptaster

Mit Abdeckung:

Nein

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Mit Display:

Nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.260 kg

Ersatzteil: Cityline Audiolautsprecher für digitale Anwahl, 24 VDC, > V3.0, Geeignet für Türstationen mit Anwahl über Tastatur (Direct Türstation) oder über Display Digital Türstation), Systemtechnologie: DUOX PLUS,