Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Cityline Duox plus Display

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Cityline Duox plus Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09283

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Enthält Tastenfeld - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299092836

Sonepar Artikelnummer

121393880

Hersteller Artikelnummer

FPVT09283

Hersteller Typ

FPVT09283

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09283

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

2-Draht

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Enthält Tastenfeld:

Nein

Anzahl der Benutzer:

10000

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.250 kg

Ersatzteil: CITYLINE Display kompatibel ab Audiolautsprecher V 30.10 und Videolautsprecher V 40.10 sowie Display PLUS Software Version V 02.00.001 und höher, Suche und Anzeige der Namensliste über elektronisches Verzeichnis mittels Navigationstasten, Anzeige des Kommunikationsstatus, Anruf an Wohnung durch Eingabe des zugewiesenen Codes PLUS Klingeltaste oder Suche im elektronischen Verzeichnis über Benutzername mit Navigationstasten und anschließendem Drücken der Klingeltaste, Verzeichniskapazität für 10.000 Benutzer, Systemtechnologie: DUOX PLUS.