FERMAX - CITYLINE DUOX PLUS Video Ersatzlautsprecher mit Doppeltaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPVT09323
Ausführung - Videomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - Silber
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299093239
Sonepar Artikelnummer
120963973
Hersteller Artikelnummer
FPVT09323
Hersteller Typ
FPVT09323
Hersteller Artikel Nr.:
FPVT09323
Ausführung:
Videomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
Silber
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.001 kg


