FERMAX - CITYLINE Kartenleser, SystemDESFIRE, mit Statusanzeige, Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F6957
Ausführung - Lesegerät
Farbe - Silber
Leseverfahren Datenträger - Ja
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299069579
Sonepar Artikelnummer
121393928
Hersteller Artikelnummer
F6957
Hersteller Typ
F6957
Hersteller Artikel Nr.:
F6957
Ausführung:
Lesegerät
Farbe:
Silber
Leseverfahren Datenträger:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl der Benutzer:
400
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.560 kg


