FERMAX - CITYLINE MIFARE Kartenleser Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F6958
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Aufputz/Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299069586
Sonepar Artikelnummer
120742533
Hersteller Artikelnummer
F6958
Hersteller Typ
F6958
Hersteller Artikel Nr.:
F6958
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung DC:
12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-15 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP52
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.001 kg


