Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Cityline/Skyline Dekorrahmen für Türstation Gr.2

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Cityline/Skyline Dekorrahmen für Türstation Gr.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9192

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299091921

Sonepar Artikelnummer

120306347

Hersteller Artikelnummer

F9192

Hersteller Typ

F9192

Hersteller Artikel Nr.:

F9192

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Dekor-Rahmen bestehend aus eloxiertem Aluprofil. Auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen einsetzbar. Passend für folgende Fermax Türstationen: SKYLINE, Cityline, Farbe: silber, 1-Reihig , Größe 2, Maße BxH: 210x234mm