Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Cityline/Skyline Umbau Set auf 2reihig, für alle Größen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Cityline/Skyline Umbau Set auf 2reihig, für alle Größen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9200

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299092003

Sonepar Artikelnummer

120306355

Hersteller Artikelnummer

F9200

Hersteller Typ

F9200

Hersteller Artikel Nr.:

F9200

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Dekor-Rahmen Erweiterung bestehend aus 2 waagrechten eloxiertem Aluprofilen. Dient zur Erweiterung aller einreihigen Dekorrahmen. Passend für folgende Fermax Türstationen: SKYLINE, Cityline, Farbe: silber, 2-Reihig , Größe: Breite 314mm, Höhe je nach vorhandenen einreihigen Dekorrahmen