Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Cityline Türstation, 4+N mit 4 Einfachtaster, silber, Größe 4

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Cityline Türstation, 4+N mit 4 Einfachtaster, silber, Größe 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F70741

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299707419

Sonepar Artikelnummer

120381080

Hersteller Artikelnummer

F70741

Hersteller Typ

F70741

Hersteller Artikel Nr.:

F70741

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Cityline Audio Türstation 4TN aus eloxiertem Aluprofil, mit verchromten Abschlussleisten, 2 Watt Power-Lautsprecher, eingebautem Elektret-Mikrofon, Türöffnerrelais potentialfrei on board,Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung, Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen''. Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung. 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke, verchromten Einfachtasten IP66, Namensschild von vorne austauschbar, LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben. Ohne UP-Dose F8854, 4 Einfachtasten, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Farbe: Alu-Chrom, Maße (H x B): 199mm x 130mm, Größe: 4, System: 4+n