Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Citymax Telefonabdeckung mit Türöffnertaste polarweiß

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Citymax Telefonabdeckung mit Türöffnertaste polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09589

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095899

Sonepar Artikelnummer

120398356

Hersteller Artikelnummer

FPVT09589

Hersteller Typ

FPVT09589

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09589

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

FERMAX Citymax Telefonabdeckung mit Türöffnertaste polarweiß