Startseite

FERMAX - Classic Audio 4+N Lautsprecher Ersatz für 1144, 98577, 1160, 98589

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Classic Audio 4+N Lautsprecher Ersatz für 1144, 98577, 1160, 98589

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09696

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299096964

Sonepar Artikelnummer

120325826

Hersteller Artikelnummer

FPVT09696

Hersteller Typ

FPVT09696

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09696

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.194 kg

Ersatzteil: Produktbeschreibung: Classic Audiolautsprecher 4+N als Ersatz für folgende Artikel: 1144, 98577, 1160, 98589, Sprachsynthesizer FPVT01170 ist nicht im Lieferumfang enthalten (Artikel separat bestellbar), System: 4+n,