Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Classic Audio4+N KIT Lautsprecher Ersatz für 1141 , 95161 , 98027, 98600

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Classic Audio4+N KIT Lautsprecher Ersatz für 1141 , 95161 , 98027, 98600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09695

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299096957

Sonepar Artikelnummer

120350650

Hersteller Artikelnummer

FPVT09695

Hersteller Typ

FPVT09695

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09695

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Ersatzteil für Classic Kit Türstationen 4+n Audio, Produkteigenschaften: Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 1W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,25W, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, ohne Etagenruffunktion, Türöffnerkontakt an Türstation mit 12V AC spannungsbehaftet, Farbe: schwarz,