Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Classic Doppeltaster Alu-silber/grau

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Classic Doppeltaster Alu-silber/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09601

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299096018

Sonepar Artikelnummer

120381059

Hersteller Artikelnummer

FPVT09601

Hersteller Typ

FPVT09601

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09601

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Doppeltaste mit Namensschild für Classic Türstationen (nicht die Doppeltaste, welche im (Video)Lautsprecher integriert ist), System: 4+n, VDS,