Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Classic Kamera Colour Ersatz für Kamera F2490 + F8028

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Classic Kamera Colour Ersatz für Kamera F2490 + F8028

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09671

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Aluminium

  • Manuell einstellbare Kamera - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299096711

Sonepar Artikelnummer

120398367

Hersteller Artikelnummer

FPVT09671

Hersteller Typ

FPVT09671

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09671

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Aluminium

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

FERMAX Classic Kamera Colour Ersatz für Kamera F2490 + F8028