Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Classic Soffitenlampe 14V / 1W, 7x36mm

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Classic Soffitenlampe 14V / 1W, 7x36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09607

  • Fassungsart - stecken

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85177900

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299096070

Sonepar Artikelnummer

120353570

Hersteller Artikelnummer

FPVT09607

Hersteller Typ

FPVT09607

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09607

Fassungsart:

stecken

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.020 kg

FERMAX Classic Soffitenlampe 14V / 1W, 7x36mm