Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Classic VDS Tastenmodul 1 Einfachtaste

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Classic VDS Tastenmodul 1 Einfachtaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09685

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299096858

Sonepar Artikelnummer

120742539

Hersteller Artikelnummer

FPVT09685

Hersteller Typ

FPVT09685

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09685

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

FERMAX Classic VDS Tastenmodul 1 Einfachtaste