FERMAX - Code-Tastatur-Kit UP,f.100 Codes, 1 potfre,Frontpl.Alu-silber,130x128x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F3600
Max. Anzahl der Türen - 2
Leseverfahren - Code
Standalone - Ja
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299036007
Sonepar Artikelnummer
120120154
Hersteller Artikelnummer
F3600
Hersteller Typ
F3600
Hersteller Artikel Nr.:
F3600
Max. Anzahl der Türen:
2
Leseverfahren:
Code
Standalone:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
1.255 kg
City Classic Codetastatur Set bestehend aus: 1 Stück Türstation mit eingebauter Codetastatur, Maße Front BxH:130x128mm, inklusive Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT:115x114x45mm, eingebaute Codetastatur, 4-6 stellige Zahlenkombinationen, zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht anschalten). Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar. Bis zu 100 verschiedene Codes. Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal. Größe 1 Farbe silber. 1 Netzgerät F4800 240 / 12VAC / 1,5A, 4DIN


