FERMAX - Code-Tastatur-Kit UP, f.100 Codes Cityline Alu-silber, Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F4906
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Code
Standalone - Ja
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299049069
Sonepar Artikelnummer
120346925
Hersteller Artikelnummer
F4906
Hersteller Typ
F4906
Hersteller Artikel Nr.:
F4906
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Code
Standalone:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.001 kg
Cityline UP- Codetastatur-Set bestehend aus: 1 Stück Frontplatte Cityline Türstation Größe 1 BxH: 130x128mm aus eloxiertem Aluprofil, verchromten Abschlussleisten, inklusive Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115x114x45mm, inklusive Codetastatur für 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht anschalten). Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar. Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes. Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige. Beleuchtete Tasten. 1 Stück Netzgerät F4802, 240VAC / 12VAC / 1A , Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 4DIN


