FERMAX - Codetastatur-Set, AP, Edelstahl SYSTEM Mifare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5238
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Code
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052380
Sonepar Artikelnummer
120545067
Hersteller Artikelnummer
F5238
Hersteller Typ
F5238
Hersteller Artikel Nr.:
F5238
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.001 kg


