Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Codetastatur-Set, AP, Edelstahl SYSTEM Mifare, Wifi Controller

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Codetastatur-Set, AP, Edelstahl SYSTEM Mifare, Wifi Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5194

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

  • Leseverfahren - Datenträger und Code

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299051949

Sonepar Artikelnummer

121249477

Hersteller Artikelnummer

F5194

Hersteller Typ

F5194

Hersteller Artikel Nr.:

F5194

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Leseverfahren:

Datenträger und Code

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

sonstige

Standalone:

Ja

Vernetzbar:

Nein

PC-Anbindung:

Nein

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung DC:

12 V

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716060

Das Kit beinhaltet: 1 Stk. Ap-Codetastatur F5293 mit eingebautem Wiegand MIFARE/EM Kartenleser, Tastatur mit folgenden Merkmale: LED Anzeige, Codelänge 4 - 6 stellig einstellbar, Fix mit der Tastatur vergossenes 40 cm langes Anschlusskabel, Potfreier Wechselkontakt mit max. Kontaktbelastung von 24 V DC, 2 A, Folgende Anschlussmöglichkeiten an die Tastatur: Externe Türöffnertaste, Externer Türsensor, Alarmausgang über Relais F2013 (Relais F2013 ist in eigener Position beschrieben), Vier unterschiedliche Zutrittsmöglichkeiten: Nur über Karte, Karte und Code, Karte oder Code (Werkseinstellung), Multi-Karte, Code (2 - 9 Karten oder Codes müssen eingegeben werden), Eingebauten Wiegand MIFARE/EM Kartenleser mit folgenden Merkmale: Leseentfernung Karte zum Leser ca. 2 - 5 cm, Kompatible Karten: MIFARE 13,56 MHz (ISO 14443A), EM 125 KHz, HID (ISOProxII, 125KHz), HF-Strahlungsleistung: 125KHz: 4,382dBuA/m, 13,56MHz: 2,02dBuA/m, 1 Stk. Stand alone WIFI - Wiegand - Controller für 1 Tür mit folgenden Funktionen: Wechselschaltkontakt für Niederspannung max 2A, Kontakt auf integrierten Spannungsausgang 12VDC oder potfrei umschaltbar, Schaltzeit von 1-99 sek. einstellbar, Durch abgesetzte Montage von Codetastatur/ Kartenleser sabotagegeschützt, 1 Stk. Fernbedienung für die Programmierung, bis 1000 Benutzer verwaltbar, Multi Zutrittsmodi: Karte, Karte oder Code, Karte mit Code, Fernverwaltung über die App (Internetverbindung erforderlich): Hinzufügen / Löschen von Benutzern (bis zu 500 Benutzer/1000 Codes), Erstellung von Einmal-Gastcodes, Zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigung, Zutrittsprotokoll, TUYA App ist sowohl auf Google Play als auch im Apple App Store verfügbar, Lokale Verwaltung über IR-Fernbedienung: Sirenenausgang (nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen und/oder Tür offen/erzwungener Alarm), Türstatus (Magnetkontakt oder Türkontakte müssen angeschlossen sein), Automatischer Kartensammelmodus, Versorgung über Netzgerät 12VDC F4813 (in eigener Pos. beschrieben), LED Anzeige, Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Montageart: Ap, 54 x 65 x 9 mm (B x H x T), 1 Stk. Netzgerät F4813, Eingangsspannung primär: 240 V AC, Frequenz: 50 HZ, Ausgangsspannung sekundär: 12 V DC, Ausgangsstrom: 2 A, Sicherung Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluß, Platzbedarf: 6TE,