Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA 45° Gehäuse Gr. 6

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA 45° Gehäuse Gr. 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7704

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077048

Sonepar Artikelnummer

121249487

Hersteller Artikelnummer

F7704

Hersteller Typ

F7704

Hersteller Artikel Nr.:

F7704

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Dient zum Schwenken der Türstation, um bei ungünstigen Blickwinkel oder Montage der Türstation den Besucher erkennen zu können, Passend für CORA-Türstation Größe 6, Material: Aluminium lackiert, Montageart: Ap, 137 x 295 x 19 mm (B x H x T),