Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA Aufputzgehäuse Gr.6

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA Aufputzgehäuse Gr.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7709

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077093

Sonepar Artikelnummer

121249492

Hersteller Artikelnummer

F7709

Hersteller Typ

F7709

Hersteller Artikel Nr.:

F7709

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Aufputz-Gehäuse passend für CORA-Türstation oder Namensverzeichnis Größe 6, Material: Aluminium lackiert/Chrome Zamak, Größe: 6, Montageart: Ap, 130 x 295,5 x 20 mm (B x H x T),