Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA Dekorrahmen Gr.8

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA Dekorrahmen Gr.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7716

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077161

Sonepar Artikelnummer

121249496

Hersteller Artikelnummer

F7716

Hersteller Typ

F7716

Hersteller Artikel Nr.:

F7716

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Der CORA-Dekorrahmen dient zum Austausch der vorherigen Up-Türstation auf die CORA-Up Türstation. Es werden Stemm- und Putzarbeiten abgedeckt. Dieser Rahmen ist nur bei Up-Montage verwendbar. Material: Aluminium lackiert, Größe 8, Abmessung (B x H x T): 225 x 510 x 3 mm,