FERMAX - CORA DUOX plus Video Türstation, Digital & LCD Display, Gr.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7701
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299077017
Sonepar Artikelnummer
121249484
Hersteller Artikelnummer
F7701
Hersteller Typ
F7701
Hersteller Artikel Nr.:
F7701
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
sonstige
Betriebsart:
Rufdisplay
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Mit Display:
Ja
Mit Farbdisplay:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Automatische Helligkeitsregelung:
Ja
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
295.5 mm
Frontplatte Breite:
130 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Wi-Fi:
Ja
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910


