Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA DUOX plus Video Türstation, Modulvorb., Digital & LCD Display, Gr.8

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA DUOX plus Video Türstation, Modulvorb., Digital & LCD Display, Gr.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7711

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Unterputz

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077116

Sonepar Artikelnummer

121249493

Hersteller Artikelnummer

F7711

Hersteller Typ

F7711

Hersteller Artikel Nr.:

F7711

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Unterputz

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

sonstige

Betriebsart:

Rufdisplay

Gruppenruffunktion:

Nein

Mit Infoschild:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Mit digitalem Türcode:

Ja

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Abhörsicher:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Mit Display:

Ja

Mit Farbdisplay:

Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Automatische Helligkeitsregelung:

Ja

Material Front:

sonstige

Frontplatte Höhe:

390.5 mm

Frontplatte Breite:

130 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Wi-Fi:

Ja

Bedienung über App:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Produkteigenschaften: Benutzeroberfläche / Bildschirm: 5'' (12,7 cm) Farbbildschirm, mechanische, hinterleuchtete Bedientasten, Markierungen der Tasten 5 und Glocke für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung, Piktogramm Anzeige zur Information über den aktuellen Kommunikationsstatus wie Türruf, aktive Kommunikation, Türe offen oder Besetzt für Gehörlose als auch Menschen mit Hörbehinderung, Möglichkeit der Nachrüstung einer Induktionsschleife (Artikel Nummer Induktionsschleife F7722 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben) für Hörbehelfe mit Induktionsschleifenfunktion. Benutzerführung zusätzlich durch Farbänderung der Bedientasten und der integrierten Lichtwelle, Bildschirm ist auf Stand-by und wird durch Annäherungssensor oder Tastenbetätigung aktiviert, Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch an die Helligkeit der Umgebung angepasst, Konfiguration und Verwaltung der Türstation erfolgt über Smartphone, Tablet oder PC über einen Webserver ohne Öffnung der Türstation über WIFI-Accesspoint der Türstation, Verwaltung von: Bewohnerverzeichnis, Zugangskontrolle (Zutrittscodes und RFID-Leser), Sprachsynthesizer, Installationstest, Firmware-Aktualisierung, Hochladen von Bildern, Logos, Texte, Einstellungen der Kamera, Tätigen eines Türrufes: Entweder durch Eingabe der Rufnummer und Glockentaste oder über die Suche im alphanumerischem elektronischem Mieterverzeichnis der Türstation, Villa-Modus: Ruf wird durch Drücken der Glockentaste direkt ausgelöst, Zutrittskontrolle: bis 10 000 Zutrittscodes, RFID-Zutrittskarten (EM-Technologie) oder einer Kombination aus beiden, Der eingebaute RFID-Leser kann extern über den WIFI Controller F5193 (in seperater Position beschrieben)ausgewertet werden, Zusätzliche Einbaumöglichkeit eines Fremd-Kartenlesers. Der Leser kann an eine externe Türsteuerung oder an den Wiegand-Eingang der CORA Türstation angeschlossen werden. Das schwarze Plexi der Türstation ist durch das Plexi mit Kartenleser-Symbol (Artikel Nr. F7720, nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben) zu tauschen, Montage entweder auf CORA Ap- oder Up- Dose sowie Umrüstung auf bestehende Classic-/Cityline-/Skyline-Up-Dose der Größe 6 mit dem Einbausatz (Art. Nr. F7708, nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, Audio: 2 digitale CDS-Mikrofone, Kamera: Weitwinkelkamera mit dämmerungsgesteuerter LED-Beleuchtung und automatischer Fokussierung, Kamerawinkel H= 120°, V= 80°, Auflösung: 1280 x 720 Pixel, Spannungsversorgung: 24 V DC über Busleitung, Kompatibilitätshinweis: Die CORA-Türstation ist nicht mit dem iLOFT-Freisprechtelefon kompatibel, weder in der aktuellen noch in einer zukünftigen Version, Schlagfestigkeit: IK 08, Schutzklasse: IP 65, Material: Aluminium lackiert/Chrome Zamak, Größe: 8, Montageart: Up, Ap, 130 x 390,5 x 10/27,6 mm (B x H x T),