Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA Induktionsspule

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA Induktionsspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7722

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe - sonstige

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077222

Sonepar Artikelnummer

121249500

Hersteller Artikelnummer

F7722

Hersteller Typ

F7722

Hersteller Artikel Nr.:

F7722

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Betriebsspannung:

12 V

Hörgerätekompatibel:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Die Induktionsschleife ermöglicht barrierefreies Hören, Umwandlung des Audiosignals in ein magnetisches Feld, das an die Hörgeräte oder Prothesen von Menschen mit Hörbeeinträchtigung angepasst ist, Die Hörhilfen müssen diese Funktion (T-Spule) unterstützen, Die Induktionsschleife ist nur bei Up-Montage verwendbar, Lieferumfang: Induktionsschleife, Expandermodul, Notwendiges Zubehör: Spannungsversorgung 12 VDC Netzgerät F4813 (nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), Montageart: Up,