Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA Kartenlesermodul leer

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA Kartenlesermodul leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7720

  • Ausführung - Blende

  • Farbe - schwarz

  • Unterputzmontage - Ja

  • Mit Gehäuse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077208

Sonepar Artikelnummer

121249499

Hersteller Artikelnummer

F7720

Hersteller Typ

F7720

Hersteller Artikel Nr.:

F7720

Ausführung:

Blende

Farbe:

schwarz

Unterputzmontage:

Ja

Mit Gehäuse:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Plexiglas mit Zutrittsleser-Piktogramm für den Tausch des blanken Plexi, welches in der CORA Türstation Größe 8 verbaut ist, Befestigungselement für Fremdleser im Lieferumfang enthalten, Montageart: Up,