Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA Namensverzeichnis GR.6

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA Namensverzeichnis GR.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7702

  • Ausführung - Infomodul

  • Unterputzmontage - Ja

  • Aufputzmontage - Ja

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077024

Sonepar Artikelnummer

121249485

Hersteller Artikelnummer

F7702

Hersteller Typ

F7702

Hersteller Artikel Nr.:

F7702

Ausführung:

Infomodul

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Produkteigenschaften: Das CORA-Namensverzeichnis dient zur Beschriftung, in dem Namen und Rufnummern oder aber auch Logos oder Öffnungszeiten eingefügt werden können. Es kann direkt an der CORA-Türstation angereiht werden. Bei Bedarf können mehrere Namensverzeichnisse aneinander angereiht werden. Werden mehr als ein Namensverzeichnis benötigt, so sind diese über ein zusätzliches Netztgerät F4813 (nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben) zu versorgen, Material: Aluminium lackiert, Größe 6, Abmessung (B x H x T): 130 x 295,5 x 27,6 mm,