Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA Regendach Gr.6 und Gr.8

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA Regendach Gr.6 und Gr.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7705

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077055

Sonepar Artikelnummer

121249488

Hersteller Artikelnummer

F7705

Hersteller Typ

F7705

Hersteller Artikel Nr.:

F7705

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Regendach für alle Größen (6 und 8) von CORA Türstationen und Namensverzeichnis geeignet, Für die Montage einer einzelnen Türstation oder Türstation und Namensverzeichnis nebeneinander geeignet, Material: Aluminium eloxiert, Montageart: Up, Ap,