Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA UP- Dose Gr.8

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA UP- Dose Gr.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7713

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077130

Sonepar Artikelnummer

121249494

Hersteller Artikelnummer

F7713

Hersteller Typ

F7713

Hersteller Artikel Nr.:

F7713

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Zur Up-Montage der CORA Türstation Größe 8, korrosionsbeständig, Putzausgleich bei bis zu 10 mm zu tief eingeputzter Up-Dose, Verbindung mehrerer Up-Dosen über die Distanzhalter F8829 (nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), Material: Aluminium und Zamak, Größe 6, Abmessung (B x H x T): 115 x 375 x 45 mm,