Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - CORA Video Set, Monitor 7 m. Türstation Ap, Einfam. Set, WLAN

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - CORA Video Set, Monitor 7 m. Türstation Ap, Einfam. Set, WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F7730

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85177100

  • Gewicht - 1.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299077307

Sonepar Artikelnummer

121402722

Hersteller Artikelnummer

F7730

Hersteller Typ

F7730

Hersteller Artikel Nr.:

F7730

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

1.550 kg

Video-KIT bestehend aus: 1 Stk. CORA Türstation F7732 mit 1 Ruftaste für digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen, Visuelle und akustische Signale zur Erkennung des Status der Türkommunikation, Konfiguration und Verwaltung über Mobiltelefon, Tablet oder PC via Webserver ohne Öffnung der Türstation, Zugang über Wi-Fi Access Point direkt vor der Türstation, Einstellbare Sprachlautstärke und Lautstärke des Sprachsynthesizers für Türöffnung, Mithörgesperrt, Kamera mit Sichtwinkel horizontal 118° und vertikal 70°, Zoom-Funktion für bis zu 10 wählbare Bildbereiche, LED-Beleuchtung mit Farb-Nachtsicht abschaltbar, 1 Ruftaste für Wohnungs- oder Portierruf, Symbole für Kommunikationsstatus Anruf/Gespräch/Besetzt/Türöffnung, Anrufbestätigungston abschaltbar, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit 2 gleichzeitigen Sprachen oder individueller Audio-Datei, + 12 V DC Ausgang für Türöffner mit max. Stromaufnahme von 400 mA, Abnehmbare Anschlussklemmen, Potentialfreies Wechselrelais C/NO/NC, Schutzart IP54 und IK07, Montageart: Ap, 166 x 89 x 27,5 mm (B x H x T), 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 V DC, 1,5 A, LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss, Keine PREV-Bus Funktion, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Montageart: REG, 6TE, 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner, 240 V / 12 V AC, 1A, Montageart: REG, 4TE, 1 Stk. FERMAX DUOX plus Ap-MONTAGEPLATTE F9447, Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Modelle der Serie DUOX plus, Farbe: weiß, Montageart: Ap, 71,5 x 100 x 14 mm (B x H x T), 1 Stk. FERMAX ARIS WLAN Monitor, Produkteigenschaften: DUOX PLUS Standard Wi-Fi 7'' (18 cm Bildschirmdiagonale) Monitor, TFT-Touchscreen im 16:9 Format mit 800 x 480 Pixel Auflösung, OSD-Menü, Digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen, Wi-Fi (2,4 GHz) Anbindung für Anrufweiterleitung an mobile Endgeräte über kostenlose Fermax DuoxMe App für Play Store und App Store zur Verwaltung der Video-Sprechanlage über Mobiltelefon oder Tablet von überall, Freisprechfunktion, Adressprogrammierung über OSD-Menü oder von Türstation/Portier, Automatische oder manuelle Fotoaufnahme bis zu 150 Fotos 368 x 288 Pixel, Portierruf, Eigenstartfunktion, Zusätzliche Funktionen F1 und F2, Türklingel mit unterscheidbarer Melodie, Bis zu 2 zusätzliche Innenstellen im Parallelbetrieb, Arztschaltung (Doormatic-Funktion) bis 12 Stunden einstellbar mit LED-Anzeige, Internsprechen, Ruftonunterscheidung, Lautstärkeregelung und Rufabschaltung (Nicht-Stören-Funktion) mit LED-Symbol, Helligkeit/Kontrast/Farbe einstellbar, Versorgungsspannung 18-24 V DC, Integrierter Leitungsadapter, Farbe: weiß, Montageart: Ap 190 x 155 x 19 mm (B x H x T)