FERMAX - CORA Video Set, Monitor 7 m. Türstation Ap, Zweifam. Set, WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7731
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177100
Gewicht - 2.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299077314
Sonepar Artikelnummer
121402723
Hersteller Artikelnummer
F7731
Hersteller Typ
F7731
Hersteller Artikel Nr.:
F7731
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
2.050 kg
Video-KIT bestehend aus: 1 Stk. CORA Türstation F7733 mit 2 Ruftaster für digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen, Visuelle und akustische Signale zur Erkennung des Status der Türkommunikation, Konfiguration und Verwaltung über Mobiltelefon, Tablet oder PC via Webserver ohne Öffnung der Türstation, Zugang über Wi-Fi Access Point direkt vor der Türstation, Einstellbare Sprachlautstärke und Lautstärke des Sprachsynthesizers für Türöffnung, Mithörgesperrt, Kamera mit Sichtwinkel horizontal 118° und vertikal 70°, Zoom-Funktion für bis zu 10 wählbare Bildbereiche, LED-Beleuchtung mit Farb-Nachtsicht abschaltbar, 1 Ruftaste für Wohnungs- oder Portierruf, Symbole für Kommunikationsstatus Anruf/Gespräch/Besetzt/Türöffnung, Anrufbestätigungston abschaltbar, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit 2 gleichzeitigen Sprachen oder individueller Audio-Datei, + 12 V DC Ausgang für Türöffner mit max. Stromaufnahme von 400 mA, Abnehmbare Anschlussklemmen, Potentialfreies Wechselrelais C/NO/NC, Schutzart IP54 und IK07, Montageart: Ap, 166 x 89 x 27,5 mm (B x H x T), 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 V DC, 1,5 A, LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss, Keine PREV-Bus Funktion, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Montageart: REG, 6TE, 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner, 240 V / 12 V AC, 1A, Montageart: REG, 4TE, 1 Stk. FERMAX DUOX plus Linien-Adapter F3255, Produkteigenschaften: Dient zur Stabilisierung des Bussignals, Adaption 3-stufig je nach Anlagenaufbau anpassbar, Farbe: weiß, Montageart: Ap, 44 x 44 x 26 mm (B x H x T), 2 Stk. FERMAX DUOX plus Ap-MONTAGEPLATTE F9447, Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Modelle der Serie DUOX plus, Farbe: weiß, Montageart: Ap, 71,5 x 100 x 14 mm (B x H x T), 2 Stk. FERMAX ARIS WLAN Monitor, Produkteigenschaften: DUOX PLUS Standard Wi-Fi 7'' (18 cm Bildschirmdiagonale) Monitor, TFT-Touchscreen im 16:9 Format mit 800 x 480 Pixel Auflösung, OSD-Menü, Digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen, Wi-Fi (2,4 GHz) Anbindung für Anrufweiterleitung an mobile Endgeräte über kostenlose Fermax DuoxMe App für Play Store und App Store zur Verwaltung der Video-Sprechanlage über Mobiltelefon oder Tablet von überall, Freisprechfunktion, Adressprogrammierung über OSD-Menü oder von Türstation/Portier, Automatische oder manuelle Fotoaufnahme bis zu 150 Fotos 368 x 288 Pixel, Portierruf, Eigenstartfunktion, Zusätzliche Funktionen F1 und F2, Türklingel mit unterscheidbarer Melodie, Bis zu 2 zusätzliche Innenstellen im Parallelbetrieb, Arztschaltung (Doormatic-Funktion) bis 12 Stunden einstellbar mit LED-Anzeige, Internsprechen, Ruftonunterscheidung, Lautstärkeregelung und Rufabschaltung (Nicht-Stören-Funktion) mit LED-Symbol, Helligkeit/Kontrast/Farbe einstellbar, Versorgungsspannung 18-24 V DC, Integrierter Leitungsadapter, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9447, Montageart: Ap 190 x 155 x 19 mm (B x H x T)


